ベースプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ベースプレート:139.8用 注文コード71994110 品番DD06104P
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
用途
入数(個):1
種別:スッキリポール用別売部材
種類:ベースプレート
仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)
スッキリポール用の別売部材です。
寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)
仕様ベースプレート:139.8用 寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする