M10ポール 先端キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71994128 品番 DDE200W
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
用途
種別:ポール用別売部材
種類:先端キャップ
材質:ASA樹脂
寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別M10ポール用別売部材 材質ASA樹脂 寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6 アイボリー 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする