Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
先端キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
89用
注文コード
71994146
品番
DDE202S
参考基準価格(税別)
¥865
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
種別:ポール用別売部材
種類:先端キャップ
材質:ASA樹脂
寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別
臨時施設ポール用別売部材
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6
色
グレー
サイズ
89用
入数(個)
1