Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
引留フック 89用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71994171
品番
DDE302H
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材
種類:引留フック
サイズ:89用
材質:アルミダイカスト
臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。
種別
全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89
サイズ
89用
入数(個)
1