ジョイントカバー 89用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71994180 品番DDF042S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
用途
種別:臨時施設専用ポール用別売部材
種類:ジョイントカバー
サイズ:89用
色:グレー
材質:EVA樹脂
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。
種別臨時施設専用ポール用別売部材 材質EVA樹脂 寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9 グレー 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする