Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電線引込ポール
アウトカバー(下部柱コンセント用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71994189
品番
DDF446KA
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
種類: アウトカバー
穴サイズ(mm):38×58
適用:下部柱コンセント取り付け開口部用
付属:端子台
材質:亜鉛めっき鋼板
仕上げ:アクリル系焼付塗装
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。
建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。
種別
スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73
色
コーヒーブラウン
種類
アウトカバー
呼び
114用
仕上
アクリル系焼付塗装
入数(個)
1