アウトカバー(下部柱コンセント用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71994207 品番 DDF446KS
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途
種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
種類: アウトカバー
穴サイズ(mm):38×58
適用:下部柱コンセント取り付け開口部用
付属:端子台
材質:亜鉛めっき鋼板
仕上げ:アクリル系焼付塗装
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。
建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73 ホワイトシルバー 種類アウトカバー 呼び114用 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする