Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
根かせセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71994277
品番
DDF526P
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
カラーEポール用別売部材
根かせセット
サイズ:89用
材質:鋼管
仕上げ:電気亜鉛めっき
材質
鋼管
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8
呼び
114用
仕上
電気亜鉛めっき
入数(個)
1
注意
※臨時施設の場合のみ、必要に応じてご使用ください。