絶縁セパレータ 上下分割用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード71994329 品番DM8606
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
用途
住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。
種類:絶縁セパレータ
寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33
仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用 寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33 ブラック タイプ標準型 種類絶縁セパレータ 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする