色ホワイト
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)
消費電力(W)【冷房/暖房】745(165〜990)/625(135〜1,315)
電源単相100V/15A
能力【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8〜3.1)/2.8(0.8〜4.4)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:255×799×338(据付後343)
寸法(m)高低差:15
期間消費電力量(kWh)815
適用畳数【冷房/暖房】7〜10畳(11〜17m2)/6〜8畳(10〜13m2)