色ホワイト
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)
消費電力(W)【冷房/暖房】2,750(105〜3,020)/2,420(105〜3,720)
電源単相200V/20A
能力【冷房/暖房】(kw)6.3(0.6〜6.4)/7.1(0.6〜10.1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:630×800(+62)×285(+60)、室内機:255×799×338(据付後343)
寸法(m)高低差:15
期間消費電力量(kWh)2,336
適用畳数【冷房/暖房】17〜26畳(29〜43m2)/16〜20畳(26〜32m2)