ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源単相100V/20A 能力【冷房/暖房】(kw)2.2(0.6〜2.9)/2.8(0.6〜6.8) 注文コード71994837 品番MSZ-KXV2226-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は電源・能力など4種類から選べます 他の種類を見る

暖房能力を強化したスタンダードモデル。

ホワイト 長さ(m)配管:30m(チャージレス15m) 消費電力(W)【冷房/暖房】425(105〜720)/540(105〜1,980) 電源単相100V/20A 能力【冷房/暖房】(kw)2.2(0.6〜2.9)/2.8(0.6〜6.8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×230(据付後235) 寸法(m)高低差:20 期間消費電力量(kWh)671 適用畳数【冷房/暖房】6〜9畳(10〜15m2)/6〜8畳(10〜13m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする