ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源単相200V/20A 能力【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8〜4.8)/6.0(0.8〜10.1) 注文コード71994855 品番MSZ-KXV4026S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は電源・能力など4種類から選べます 他の種類を見る

暖房能力を強化したスタンダードモデル。

ホワイト 長さ(m)配管:30m(チャージレス15m) 消費電力(W)【冷房/暖房】1,220(120〜1,800)/1,600(120〜3,675) 電源単相200V/20A 能力【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8〜4.8)/6.0(0.8〜10.1) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800(+62)×285(+61)、室内機:295×799×230(据付後235) 寸法(m)高低差:20 期間消費電力量(kWh)1,484 適用畳数【冷房/暖房】11〜17畳(18〜28m2)/13〜17畳(22〜27m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする