2TC32DEB 液晶テレビ AQUOS [32V型 /ハイビジョン] シャープ 72008083

液晶テレビ AQUOS [32V型 /ハイビジョン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72008083
品番
2TC32DEB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

前方に音を届ける音抜けのよいリフレクター構造を採用。前方に音を届ける音抜けのよいリフレクター構造を採用。音声がクリアで聞き取りやすい人の声をさらに聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン搭載USB外付けHDD対応で簡単録画USB外付けHDDに裏番組が録画可能なダブルチューナー搭載。おまかせオートチャプター機能搭載。基本性能・便利機能の充実スタンド取り付けがネジ1本「かんたん組立」サウンドパートナー、ストリーミングデバイスへの給電等、楽しみ方広がるUSB端子2系統搭載。AQUOS BDに録画したテレビ番組を別の部屋のAQUOSで楽しむ「ホームネットワーク機能」搭載。

消費電力(W)
65
入力端子
HDMI×2、USB×2
画面サイズ
32V型
パネル
ハイビジョン液晶
チューナー数
BS・CSデジタルチューナー:2 地上デジタルチューナー:2
注意
※デバイスによっては、給電できないこともあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
720080832TC32DEB196138012T-C32GE1画像準備中液晶テレビ AQUOSシャープ1台
¥52,980
税込¥58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする