ボルトクリーナー本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72012459 品番KBC-10-H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。

全長(mm)189 質量(kg)0.9 全幅(mm)43 全高(mm)142 空気消費量(m3/min)0.52 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 コンプレッサー(kW)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする