セット内容本体 / ハブボルトクリーナー(M20 / M22 / M24 / M30) / ナットホイールブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / ホイール座面ブラシ / クリーナーインナーブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / 20PMカプラ / レギュレータ1/4 / KBC-10専用ケース
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】43×189×142【専用ケース】400×330×100
空気消費量(m3/min)0.52
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
コンプレッサー(kW)2.2