画像準備中

VIONTA Q Black

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72031727 品番APBADVTQBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

本製品は、わずか158gの手のひらサイズでスマートフォンより軽く、持ち運びに最適。10000mAh / 38.5Wh の大容量バッテリーを搭載し、小型ながらパワフルで、スマートフォンを約2回フル充電できます。USB-C急速充電ケーブルを本体に内蔵し、 USB-C / USB-A / 内蔵USB-Cケーブル出力により最大22.5Wの急速充電に対応。iPhone、Android、タブレット、イヤホンを同時に充電可能。 過電流・短絡・過電圧・過放電の4つの安全保護機能を搭載し、長期間安心して使用可能。USB-Cストラップ付きで、4色展開。

仕様●電気用品安全法(本体):適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする