仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 18.1kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10〜35℃、湿度:20〜80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)
本体質量(g)1130
最大消費電力(W)90
スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)
ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANなし
USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (前面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)
オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版