画像準備中

VIONTA L5 Silver

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032016 品番APBADVTL5SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

世界初のフライトモード搭載モバイルバッテリーは、旅行時の安全性と利便性を高め、超薄型設計と5000mAhの大容量で優れた携帯性と性能を両立します。アルミ合金ボディと一体型LEDディスプレイが上質さを演出し、60W対応USB-Cケーブルで高速充電が可能です。iPhoneのウィジェット連携でバッテリー管理も快適に行え、1年間の限定保証も付属します。

仕様●電気用品安全法(本体):適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする