画像準備中

VIONTA P5 Pro Black

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032025 品番APBADVTP5PBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

本製品は109gの軽量設計で持ち運びやすく、5000mAhバッテリーにより2時間で素早くフル充電が可能なモバイルバッテリーです。内蔵USB-CケーブルとUSB-Cポートで入出力に対応し、最大3台を同時に充電できます。Apple WatchやGalaxy Watchに対応したワイヤレス充電エリアや、充電状況をリアルタイムで確認できるLEDディスプレイも搭載。日常から旅行まで幅広く活躍し、1年間の限定保証も付属します。

仕様●電気用品安全法(本体):適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする