画像準備中

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032199 品番LCD-P435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

輝度:700cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:110W/4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子DisplayPort×2、HDMI×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 モニターサイズ43 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする