曜日別特売
ITEM 86021 ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ) 72077032

※色見本

ポリカーボネートスプレー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パークグリーン
パークグリーン
ホワイト
レッド
ライトブル-
ブル-
ブラック
イエロ-
オレンジ
ライトグリ-ン
グリ-ン
パ-プル
ピンク
シルバー
ゴールド
コッパー
メタリックレッド
メタリックブルー
メタリックグリーン
メタリックパープル
キャメルイエロー
蛍光オレンジ
ブライトグリーン
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光ピンク
ブリリアントブルー
コルサグレイ
チェリーレッド
ブライトレッド
内容量1本(100mL)注文コード72077032品番ITEM 86021
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。

用途
ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
パークグリーン
主成分
合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名
PS-21
主な用途
ポリカーボネート
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: RCボディ塗装
オオツカ興産有限会社

塗りやすいと思います。また、はみ出た部分は、乾く前ならアルコールでキレイに拭き取れます。もう少し明るい色かと思ったのだけど、塗ってみると色合いは「濃い・重い」と思います。田舎の模型店では売ってないので通販はありがたいです。

対象商品 : 72076472
2023-09-04
用途: RCボディの塗装
その他業種

どこも在庫切れで困っておりました。モノタロウで取扱いしていて助かりました。

対象商品 : 72076777
2022-11-10
用途: ラジコンのボディ塗装
建設業・工事業

安定のタミヤカラー。昔からこればかり、品質ばっちりです。

1が参考にしています
対象商品 : 72076777
2022-12-08
用途: RCのポリカーボネイトボディーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ届いていません。白、黒の入手難は困ったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする