曜日別特売
PTE2PTTLFV インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック) 72102856

PTE2PTTLFV インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック) 72102856
PTE2PTTLFV インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック) 72102856
PTE2PTTLFV インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック) 72102856
PTE2PTTLFV インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚) Panasonic(パナソニック) 72102856

インテリアカウンター施工部材 カウンター用脚(木製角脚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色・部材など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
グレージュオーク柄
部材
木製角脚本体1000
注文コード
72102856
品番
PTE2PTTLFV
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

インテリアカウンター 施工補助部材

色
グレージュオーク柄
部材
木製角脚本体1000
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上
樹脂化粧シート
関連資料:(0.75MB)
注意
※スチールアングル350と併用にて設置ください。
※木製角脚用金具は別途手配ください。
※アジャスター高さが調整できます。記載寸法+12mmまで調整可能です。
※木製角脚は、現場カットで高さ調整可能です。短くする場合は上端をカットしてください。
※壁付カウンターの補助専用です。自立テーブルの脚としては使用しないでください。
※脚の取り付け間隔は1400mm以下、カウンターの端部からは、100mm以内に設置してください。
※耐水・耐候性能はありません。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする