AC充電器 USB PD対応 PD65W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72105270 品番ACA-PD110BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。
ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
対応情報

対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
確認済の対応表はこちら
dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル
材質PC 質量(g)162 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)USB PD対応/65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V〜16V/3.25A、DC3.3V〜21V/3A ケーブル充電/ケーブル一体型 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100〜240V 50/60Hz ケーブル形状出力端子/USB Type-C USBPD/対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする