ポータブル電源 102.4Wh AC200W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72105419 品番BTL-RDC45
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。
内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。
AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。
本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。
ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。
過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。
USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。
車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。
本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。

定格出力
USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)
【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
【USB A1/A2】DC5V/2.4A
セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書 質量(kg)2 容量電池/102.4Wh 使用温度範囲(℃)0〜40 最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107 端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック、ACプラグ 定格出力電流(A)シガー/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130 対応パススルー 出力波形AC/正弦波 充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力電力(W)AC/200、シガー/100 出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え) LEDライトあり 定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6 定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大) 差込口形状AC出力/3P 出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする