LANケーブル CAT7 ウルトラフラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72106058 品番 KB-FLU7-03BL
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

10G BASE-Tに対応、耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のフラットLANケーブル
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、10G BASE-Tに対応します。
※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定によります。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済みです。
薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、十字介在:無 ブルー、配線:TIA/EIA-568B 使用温度範囲(℃)-10〜80 規格規格名:10GBASE-T ケーブル長(m)3 構造ケーブル/STP 最小曲げ半径(mm)敷設時/17.6、敷設後/8.8 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性600MHz 芯数ケーブル/8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブル32AWG、より線 結線方式ストレート結線 動作湿度(%)10〜80 ※結露なきこと 保存湿度(%)10〜80 ※結露なきこと 被覆PVC 保管温度範囲(℃)-20〜80 直径(mm)フラットケーブル/1.9×6.0 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット カテゴリーCAT7※ケーブル部のみCAT7準拠。コネクタはRJ-45仕様になります。対応:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする