LANケーブル CAT6A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72106137 品番 KB-T6AY-01P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。
弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。

仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有 材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネート ピンク、配線:TIA/EIA-568B 規格規格名:10GBASE-T ケーブル長(m)1 構造ケーブル/UTP 最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz 芯数ケーブル/8芯(4P) 使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 保管温湿度範囲温度/-10〜40、湿度/30〜70% ※結露なきこと 動作温湿度範囲温度/-20〜60、湿度/0〜90% ※結露なきこと ケーブル26AWG、より線 結線方式ストレート結線 直径(mm)ケーブル/6 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード カテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする