変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106225 品番KC-MDPDVA20K
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル
ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。
ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。
【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。
【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。

材質線材被覆/TPE 質量(g)87 出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD) ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さ コネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5 対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど 準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠 ケーブル線材規格(UL):20276 ケーブル外径(Φmm)4.8 被覆ケーブル/PVC
注意
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。
※パソコンのDVI出力ポートとディスプレイモニター側のミニDisplayPortを接続して使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする