コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の トースター
コイズミ(小泉成器)の オーブントースター
オーブントースター(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72107065
品番
KOS1236K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる
同梱のホットサンドメッシュを使用しトースターでホットサンドを作ることが可
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特記事項無し●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為