椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの ウォーム減速機
ウォームパワードライブ SWJシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
1/40
軸配置
DF
注文コード
72110195
品番
SWJM50E40DF040SB
参考基準価格(税別)
¥163,269
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・軸配置
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ:三相モータ付 据付勝手:E
減速比
1/40
ブレーキ
ブレーキ付
サイズ
50
タイプ
一段減速
モーター容量(kW)
0.4
機種
SWJM
軸配置
DF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません