CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
キャンプ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72118491
品番
UH-4212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1〜2人前の鍋料理やスープ、ラーメン、湯沸かしに最適。
フタを裏返してコンパクト収納。
キャンプだけでなくご家庭のIHでも使用可能。
アウトドア兼用で道具を増やさず、普段使いにも活躍します。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム21%)(底の厚さ0.7mm)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、つまみ:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
430
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×195×125
寸法(cm)
18