UV-3017 CS・trip luggage scale CAPTAIN STAG 72118570 UV-3017 CS・trip luggage scale CAPTAIN STAG 72118570 UV-3017 CS・trip luggage scale CAPTAIN STAG 72118570 UV-3017 CS・trip luggage scale CAPTAIN STAG 72118570 UV-3017 CS・trip luggage scale CAPTAIN STAG 72118570

CS・trip luggage scale

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72118570 品番 UV-3017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

荷物の重さを手軽に計測できる携帯用電子はかり。
軽量でコンパクトなので、持ち運びしやすく携帯に便利です。
旅行・登山前などの重量確認、空港での重量超過対策におすすめ。
最大計量50kgで、単位(lb/kg/oz/g)の切り替えが可能。
バックライト搭載ディスプレイ、電源の消し忘れ防止機能、風袋引き機能付き

付属品リチウムコイン電池(CR2032)×1個、精密プラスドライバー×1 材質本体:ABS樹脂、スチール(ニッケルめっき)、ベルト:PP 寸法(mm)本体:150×30、ベルト:25×長さ250 ブラック 質量(g)77 ひょう量(kg)最大50 電源リチウムコイン電池(CR2032) ひょう量(g)最大50000 目量0.05kg、50g(最小単位) 表示単位Kg(キログラム)、lb(ポンド)、oz(オンス)、g(グラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする