曜日別特売
HC-1211 バリスタリッチ 真空蓋付タンブラー550 パール金属 72119017

バリスタリッチ 真空蓋付タンブラー550

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オフホワイト
内容量1本注文コード72119017品番HC-1211
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
フタをスライドして開閉。
フタ付きだから保温、保冷に効果的。
ホコリが入るのも防ぐ

材質本体:ステンレス鋼、(外面:ポリエステル粉体塗装)、底部:天然竹、ふた・スライドカバー:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・スライドカバーすべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)オフホワイト容量(mL)550質量(g)277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする