画像準備中

AF40-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72120295 品番AF40-N06-27Z-40-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類NPT ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:psi、° ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
注意
※ 製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)です。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする