仕様【キーボード、マウス、セキュリティー対策ソフトウェア、液晶ディスプレイ】なし【グラフィックス】インテル(R) UHD グラフィックス(CPU内蔵)【パーティション分割】サービスパーティション分割なし【ベースユニット】Endeavor AT998【拡張ユニット】PCI + PCI
その他定額保守サービス/1年間無償 お預かり修理※3年間部品保証(標準)
表示PCリサイクルマーク/なし
メモリー8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM
ディスク光ドライブ/スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i3-14100 プロセッサー(4コア(4P+0E)/3.5GHz)
電源コード電源コード 2芯(標準)
OSWindows 11 Pro 64bit
チップセットインテル(R) H610 チップセット(標準搭載)
サウンドシステムインテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載)
ストレージ(1基目)256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応
有線LANポート/1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)
シリアルポートシリアルポート×1(標準搭載)
セキュリティ機能インテル(R) PTT(TPM 2.0)(標準搭載)
USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2(標準搭載)
カードリーダーマルチカードリーダーなし