メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の フライス用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
トラスコ品番
691-9633
注文コード
72126778
品番
RPMW1606M0E MV1020
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
トラスコ品番
691-9633
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
円形
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
16