メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)3.97 トラスコ品番692-1201 注文コード72126848 品番RPMT10T3M0E-JS MV1030
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さS・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

トラスコ品番692-1201 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状円形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)【AN】11 内接円IC(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする