メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番692-2800 注文コード72131416 品番RPMT1040M0E8-R1 MV1020
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。

トラスコ品番692-2800 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状円形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)【AN】11 内接円IC(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする