※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)450
スイッチ数2
注文コード72152306
品番140H-8R2TC125AB450-ABCN2
参考基準価格(税別)¥368,400
販売価格(税込)
¥361,900
販売価格(税別)
この商品は内径・シリンダストローク・スイッチ数など6819種類から選べます
他の種類を見る
内径Φ32〜Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。