商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
ST425 425VA/260W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72152635
品番
ST425JP
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ST425JP
用途
ブリック型UPS
幅(mm)
115
質量(kg)
1.72
高さ(mm)
82.5
奥行(mm)
210
出力
NEMA5-15Rx8
入力
NEMA5-15P
定格出力容量(VA)
425
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
260
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200