床用接着剤 変成床ピタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600mL) 注文コード72167685 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

良好な除去性
床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。
長期にわたる床拘束性
独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。
床材の更新性
施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。
環境にやさしい
環境にやさしいVOC対策品です。

用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分 密度1.40±0.1[g/cm2] 外観白色ペースト 粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする