曜日別特売
GMTK0742L100-K3YC サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエイン 72179014

GMTK0742L100-K3YC サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエイン 72179014
GMTK0742L100-K3YC サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエイン 72179014

サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個サイズ742仕様マウントコード:K3YC 減速機段数:3 呼称減速比:100 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:439 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:329 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:220取付方式脚取付注文コード72179014品番GMTK0742L100-K3YC
参考基準価格(税別)¥112,593販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様マウントコード:K3YC 減速機段数:3 呼称減速比:100 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:439 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:329 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:220サイズ742タイプヘリカルギヤヘッド取付方式脚取付定格入力(kW)0.75軸配置出力軸中実許容ラジアル荷重(N)7301実減速比57/5488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする