スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190426 品番CIO-SLSC-CH2-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【HDMIケーブルをもっと使いやすく】
HDMIケーブルのイメージを覆す、しなやかで癖がつきにくく、たるまず収まりよく、片付けも簡単な製品です。シリコン被膜とケーブルに内蔵したマグネットが新しい使い方を提案します。
【マグネットの力でまとまるスパイラルケーブル】
ケーブルに内蔵した磁石の力で、ケーブル同士がくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。2mの長さがありますが、余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使えます。ケーブルの収まりがよいだけでなく、使わない時の整頓性や、片付けが劇的に楽になります。

付属品取扱説明書(日本語/English) ホワイト 規格急速充電:PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格USB Type - C / HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする