商品レビューを投稿する内容量1個注文コード72212043品番160S-16FB63N70
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
ストローク(mm)70呼び圧力(MPa)16仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)100材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4寸法KKM27×3最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)