ストローク(mm)10呼び圧力(MPa)16仕様●寸法TX(mm):28●寸法TZ(mm):14●寸法SY(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)14寸法C(mm)7寸法T(mm)63寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法SW(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)25±0.06ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法GB(mm)Φ9寸法SG(mm)24寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14ポートRCねじ寸法TS(mm)56速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法WF(mm)10寸法EA(mm)70寸法EB(mm)56寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14寸法KKM12×1.75寸法TW(mm)12最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式LA形(フート形)