曜日別特売
160S-16LA50N15 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO 72212822

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード72212822品番160S-16LA50N15
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

ストローク(mm)15呼び圧力(MPa)16仕様●寸法TX(mm):29●寸法TZ(mm):17●寸法SY(mm):20シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)24寸法C(mm)8寸法T(mm)80寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法SW(mm)13最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ28寸法LH(mm)34±0.06ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法GB(mm)Φ14寸法SG(mm)27寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19ポートRCねじ寸法TS(mm)74速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法WF(mm)11寸法EA(mm)94寸法EB(mm)74寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KKM20×2.5寸法TW(mm)14最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13寸法BT(mm)13支持形式LA形(フート形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする