160S-16LD20N25 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO 72213267

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード72213267品番160S-16LD20N25
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

ストローク(mm)25呼び圧力(MPa)16仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)-最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)10.5寸法PK(mm)27ポートRCねじ寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法KKM8×1.25寸法EH(mm)46最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする