160S-16LD32N45T 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO 72213732

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72213732品番160S-16LD32N45T
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

ストローク(mm)45呼び圧力(MPa)16仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+120(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)ねじの種類おねじ仕様(準標準)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)24機種標準形寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32ポートRCねじ寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法KKM16×1.5寸法EH(mm)66最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする