商品レビューを投稿する内容量1個支持形式LD形(フート形)注文コード72293557品番160S-1R6LD40N80-AE2
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥98,890販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます 鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20●寸法UX1(mm):20●寸法UX2(mm):17シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)80種類汎用形クッションクッションなしスイッチAX125CE構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22寸法LH(mm)37.5±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)11寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55スイッチ数2寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32ポートRCねじ寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)47寸法EERc1/4寸法KKM16×2寸法EH(mm)72.5呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)105支持形式LD形(フート形)