曜日別特売
160S-1R6LD50N50TAL2 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO 72298913

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個支持形式LD形(フート形)注文コード72298913品番160S-1R6LD50N50TAL2
参考基準価格(税別)¥116,900販売価格(税込)¥109,890
販売価格(税別)
99,900

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類汎用形クッションクッションなしスイッチAX11BCE構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)ねじの種類おねじ仕様(準標準)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28寸法LH(mm)45±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)14寸法LF(mm)110材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60スイッチ数2寸法PJ(mm)19寸法PK(mm)38ポートRCねじ寸法ST(mm)24寸法TS(mm)104速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)53寸法EERc1/4寸法KKM24×1.5寸法EH(mm)85呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)121支持形式LD形(フート形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする